L2NY 黄色 丸形警光灯 2N型 KOITO(小糸製作所) 82681816

商品画像

L2NY 黄色 丸形警光灯 2N型 KOITO(小糸製作所) 82681816
L2NY 黄色 丸形警光灯 2N型 KOITO(小糸製作所) 82681816

黄色 丸形警光灯 2N型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82681816
品番
L2NY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

従来のフラッシュランプ(キセノン放電管タイプ)に替えて、光源をLED化した「LED丸型警光灯2N型」が新登場!
・形状、取付け寸法はそのままに、光源をLED化することで省電力によるバッテリーへの負担を軽減!
・長寿命化によるメンテナンス工数/費用を大幅に低減
・12/24V 兼用で受発注時の品番管理、在庫管理などの業務効率化を促進

電圧
12/24 V
備考
M6取付ボルト(3ヶ)同梱。 / 管ヒューズ(3A)は本体内蔵です。
種類
ボルト直付タイプ
消費電力(W)
5
本体質量(kg)
0.6
光源
LED
閃光数(min-1[回/分])
220
光度(cd)
170
色(グローブ)
注意
※シガーライタープラグを切断してのご使用はおやめください。
※製品の故障、損傷の原因となります。
※ランプのシガーライタープラグにはヒューズを内蔵しております。
※シガーソケットから、プラグを抜く場合はプラグを持って抜いてください。
※ヒューズ交換の際は指定の管ヒューズを使用してください。
※ご使用の際は、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
※画像・イラストはイメージです、実際のものとは異なって見える場合があります。
※製品の性能・品質改良のため、仕様、デザイン等をお断りなく変更する場合があります。
※取り付けは法規を遵守してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする