曜日別特売
ASC(B32) 給油式レシプロパッケージコンプレッサ アネスト岩田 82712090

代表画像

ASC(B32) 給油式レシプロパッケージコンプレッサ アネスト岩田 82712090
ASC(B32) 給油式レシプロパッケージコンプレッサ アネスト岩田 82712090

給油式レシプロパッケージコンプレッサ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
この商品はモーター出力など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
モーター出力(kW)
7.5
注文コード
82712090
品番
ASC(B32)
参考基準価格(税別)¥2,001,000販売価格(税込)¥1,317,800
販売価格(税別)
¥1,198,000

基本性能はもちろん、耐久性・安全性を高水準でクリアしました。メンテナンスも簡単です。
パッケージタイプですので静音性に優れています。
オイルアラームを標準装備しています。
全機種で圧力開閉器による自動発停方式を採用しています。
1.4MPa機(2.2~11kW)には中間水分離器と起動負荷軽減装置が標準装備されています。0.85MPa機(3.7~11kW)にはCLP-EFHシリーズが対応しています。
ドライヤ付の圧力下露点は周囲温度30℃、相対湿度70%、各吐き出し圧力時の値で15℃以下です。
寸法は外周寸法です。ボールバルブ等の突起物は含みません。
吐き出し空気量は最高圧力時に吐き出す空気量を吸込状態(大気圧)に換算した値です。
騒音値は全負荷運転時に正面1.5m、高さ1.0mで測定した値を、無響音室条件に換算した値です。実測値は設置環境の影響を受け変動します。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

トラスコ品番
218-0869
周波数(Hz)
60
モーター出力(kW)
7.5
対応
ドライヤ付
騒音値(dB)
55
電源(V)
三相200
空気タンク容量(L)
70
吐出空気量(L/min)
845
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする