ヘルメチック
配管用シール剤 F-109・135用溶解液
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82741815
品番
F-109135YOUKAI500
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
F-109・135シリーズ専用の溶解液です。
用途
F-109・135シリーズの希釈に。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性