RS60-2B25TQ【ワケあり】 スプロケット RS60-2B 椿本チエイン 82746810

※削り出し仕様

RS60-2B25TQ【ワケあり】 スプロケット RS60-2B 椿本チエイン 82746810
RS60-2B25TQ【ワケあり】 スプロケット RS60-2B 椿本チエイン 82746810
RS60-2B25TQ【ワケあり】 スプロケット RS60-2B 椿本チエイン 82746810

スプロケット RS60-2B

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
歯数
25
注文コード
82746810
品番
RS60-2B25TQ【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)アウトレット
¥10,9808,798
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
2
歯幅(mm)
11.7
チェーンNo.
RS60
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
25
軸穴径(Φmm)
~66
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
機械構造用炭素鋼/削出し仕様
概略質量(kg)
5.4
ピッチ径(Dp)(Φmm)
151.99
外径(Do)(Φmm)
162
ハブ長さL(mm)
56
ハブ径DH(mm)
98
下穴径d(Φmm)
18
吊下げ穴径A(Φmm)
-
吊下げ穴P.C.D.(mm)
-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする