光
パンチングボード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
82747327
品番
PGBDFN1260-2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途
工具の収納・分類に。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×3×600
均等耐荷重(kg/台)
20
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
200-0170
長さ(mm)
約1200
幅(mm)
600
厚さ(mm)
3
材質/仕上
MDF、塩ビ
質量(kg)
1.98
色
ホワイト
ねじピッチ
1インチ
耐荷重(kg)
20
アズワン品番
65-2069-63
ねじ穴(Φmm)
5
表面仕上げ
PVCシート貼り
注意
※止め具は6~8個の使用を推奨しています。
※パンチングボードの耐荷重は止め具を6ケ使用した場合の均等荷重になります。