LIS
エアーブラシキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82765238
品番
ABS130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ボタン1つでエアー排出と塗料の噴出量を同時にコントロール出来るダブルアクションタイプ。
非常に使いやすく、細かい作業に最適です。
全長(mm)
150
使用空気圧力(MPa)
0.1~0.35
カップ容量(mL)
7
ノズル口径(Φmm)
0.3
危険物の類別
非危険物
タケノコ外径(Φmm)
5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません