曜日別特売
RT125-PT811 ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] 82765265

RT125-PT811 ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] 82765265
RT125-PT811 ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] 82765265

ペイントシェーカー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1個
注文コード
82765265
品番
RT125-PT811
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

沈殿した塗料を簡単に撹拌します!

適合
1L~4L缶(Φ95~285mm)
寸法(mm)
430×220×370
質量(kg)
9
使用空気圧力(MPa)
0.3~0.4
動力
エアー
危険物の類別
非危険物
関連資料:(1.1MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする