弘進ゴム
弘進ゴムの ホース
弘進ゴムの 樹脂ホース
ビニルエアーホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82765884
品番
12.5×21-50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
内径(Φmm)
12.5
使用流体
空気
材質
軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
外径(Φmm)
21
色調
黒
長さ(m)
50
特性
柔軟、耐候
最高使用圧力(MPa)
1.2
標準質量(g/m)
300
使用圧力(MPa)
0〜1.2(23℃)
破裂圧力(MPa)
6(23℃)
最小曲半径(mm)
65
使用温度範囲(℃)
-5〜60
用途
【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600