耐熱ホース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82767415 品番 9x2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,958
販売価格(税別)
1,780

内面、外面ゴムともに耐熱性に優れたゴムを使用しています。

用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース 材質耐熱性ゴム 質量(kg)2.3/10m ブラック 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-30〜120 内径(Φmm)9.7 呼び寸法9 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)18 最小曲げ半径(mm)120 使用流体水・エチレングリコール 外面黒色スムース 特性耐熱性
注意
※油は絶対に使用しないでください。
※油に常時触れるところでは使わないでください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82767406
2024-12-10
用途:
日産車の廃盤ホースの代替
建設業・工事業

純正よりも厚みがあり別途ホースバンドが必要ですが、耐熱温度等は問題無さそうです。

対象商品:
82767415
2024-05-01
用途:
洗浄機の給湯ホースに使用いたしました。
ワンダーサービス 様 (建設業・工事業)

商品の程度も良く良い取引でした。耐熱ゴムホースですが、一応120℃まで、対応とのことで、購入いたしました、給湯温度は、85℃ですから、問題無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする