10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510

10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510
10003571GDBK UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴 EVERSAFE 82768510

UDAP 熊撃退スプレー SOG + アルミホイッスル + 熊鈴

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1セット(3点×29セット)
色ホイッスル(ゴールド)×熊鈴(黒)
内容量1セット(3点×29セット)注文コード82768510品番10003571GDBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
¥389,800

【熊撃退スプレー】熊の襲撃を生き延びた開発者が「最高の製品を」という情熱で開発・製造したモンタナ州製の熊撃退スプレー。EPA認証済、EPA法定上限、主要カプサイシノイド2.0%配合。射程約12mの広範囲霧状噴射・連続噴射時間約5秒。熊をはじめとした複数の動物に対する確かな効果が実証されています。誤射防止クリップ付き大型ノズルで即座に噴射可能。静音ホルスターは腰・ベルト・リュックに装着可能。【アルミホイッスル】危険な状況の周知や助けを求めるとき、大きな音のする笛類は体力を消費せずに周りに知らせることができます。害獣対策・登山・遭難救助・防犯・防災といった、多方面に役立つアイテムです。【熊よけ鈴】クマ対策の基本は「出会わないこと」。音を鳴らして存在を知らせる対策は、よく知られた方法のひとつです。山歩きはもちろん、街中での出没に備え、熊鈴は外出時に携帯しておきたいグッズです。

用途
増えるクマ出没への備えに。音で予防する熊鈴とアルミホイッスル、万が一遭遇したときのスプレーを一緒に揃えておける、熊対策3点セットです。
色
ホイッスル(ゴールド)×熊鈴(黒)
成分
【熊撃退スプレー】2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール/オレオレジン・カプシカム/プロピレングリコール/1,1,1,2-テトラフルオロエタン
セット内容
(1セットあたり)熊撃退スプレー(ホルスター・取扱説明書付)×1本、アルミホイッスル(ストラップ付)×1個、熊よけ鈴×1個
材質
【熊撃退スプレー】容器:アルミ / キャップ:プラスチック【アルミホイッスル】本体:アルミニウム合金【熊よけ鈴】鈴:鉄 / ストラップ:PUレザー
質量(g)
【熊撃退スプレー】本体:(約)312 / ホルスター:(約)53【アルミホイッスル】本体:(約)10【熊よけ鈴】(約)30
内容量(g)
【熊撃退スプレー】225
寸法(cm)
【熊撃退スプレー】本体:(約)21.8×5.3 / ホルスター:(約)20.5 × 5.5 × 7.5【アルミホイッスル】本体サイズ:(約)15mm×56mm【熊よけ鈴】(約)14×3.5×2.5
噴射距離(m)
約12
各種認証
EPA認証取得済
音量(dB)
アルミホイッスル:120
対象動物
熊(ヒグマ・ツキノワグマ含む全熊種)
噴射時間(秒)
連続噴射時間:約5
注意
※【熊撃退スプレー】【安全対策】炎や火種に向けて噴射したり、使用後に穴をあけたり燃やしたりしないでください。熱・火花・裸火などの着火源から遠ざけ、喫煙を避けてください。静電気や火花が発生しない場所で取り扱ってください。成分を吸い込まないよう保護手袋・眼鏡を着用し、使用後はよく手を洗ってください。使用時は飲食・喫煙を避け、屋外または換気の良い場所で使用し、向かい風での使用は避けてください。【応急措置】皮膚・髪に付着した場合:直ちに衣類を脱ぎ、水やシャワーで洗い流してください。吸い込んだ場合:新鮮な空気の場所へ移動し安静にしてください。目に入った場合:水で数分間洗い流し、コンタクトを外し洗い続けてください。ばく露の懸念や気分不良・目の刺激が続く場合は医師に連絡してください。【保管】直射日光を避け、50℃以上の場所に置かないでください。お子様の手の届かない場所に施錠保管してください。【廃棄】使い切った後、国や自治体の規制に従い廃棄または専門業者に委託してください。【注意事項】本製品の使用により発生した事故・損害等(人身事故を含む)につきましては、販売元では責任を負いかねます。【ご使用に際して】取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
※【アルミホイッスル】
※耳の近くで吹かないでください。吹くときは大きく息を吸い込み、強く吹くことで大きな音を出すことができます。
※誤飲のおそれがあるので、小さなお子様の手の届かないところで保管してください。
※用途以外に使用しないでください。
※【熊よけ鈴】
※本製品は、熊などとの遭遇リスクを軽減するための補助的な道具です。接近や被害を完全に防ぐものではありませんので、状況に応じて周囲の安全確認を十分に行ってください。
※風音・川の流れ・雨・地形・植生などの影響で、音が届きにくくなる場合があります。他の対策(複数人での行動、食料管理、地域の指導の遵守など)と併用してください。
※強い衝撃を加えたり、無理な力で振るなどの行為はお控えください。破損の原因となります。
※火気の近くや高温になる場所には置かないでください。
※静音モードの切り替えに磁石を使用しているため、ペースメーカーなどの医療機器、磁気カード、精密機器には近づけないようご注意ください。
※ご使用前には点検を行い、破損や変形が見られる場合は使用を控えてください。
※小さなお子様が使用する際は、保護者の監督のもとでご使用いただき、本来の用途以外には使用しないでください。
※万が一、本製品の使用中に事故・損害・人的被害が発生した場合は、メーカーでは一切責任を負いかねますことをご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする