ワゴジャパン
インシュレーションストップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25連)
注文コード
82773839
品番
280-470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
質量(kg)
0.4
色
ホワイト
タイプ
梱包:ボックス
寸法(長さ)
電線むき:8...9/0.31...0.35インチ
適合負荷
0.009(火災)