YOKOHAMA(横浜ゴム)
UPスチームホース用金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
10
ねじの呼び寸法
1/2
注文コード
82774695
品番
1001-12(亀の子バンド付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
内径・ねじの呼び寸法・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
用途
UPスチームホース用金具●高温スチーム配管用
形状
管用テーパーおねじ
寸法L(mm)
71
ねじの呼び寸法
1/2
内径(Φmm)
10
寸法A(mm)
18
ねじの種類
R
寸法X(mm)
27
使用流体
高温スチーム
概略質量(g)
450
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。