210-113 キャリアレール(スチール) ワゴジャパン 82778075

210-113 キャリアレール(スチール) ワゴジャパン 82778075
210-113 キャリアレール(スチール) ワゴジャパン 82778075

キャリアレール(スチール)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
注文コード
82778075
品番
210-113
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。

幅(mm)
2000/78.74インチ
質量(kg)
690
色
シルバー色
高さ(mm)
7.5/0.295インチ
タイプ
梱包:ボックス
寸法
奥行:35/1.378インチ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする