エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの ボール・ざる・漬物・米びつ
エスコの ザル・カゴ(手なし)
部品洗浄ざる ステンレス製 EA992Cシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82785589
品番
EA992C-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
蓋はワンタッチで開閉できるシンプルな作りです。
仕様
●ざる径(mm):Φ130×40●目開:0.8mm●メッシュ:24●線径:0.25mm●取手長さ:170mm●全長:300mm●重量(g):170●材質:ステンレス(SUS304)
アズワン品番
68-1884-55