WPP-A1BK 木製ポスターパネル ブラック Asmix(アスカ) 82786597

WPP-A1BK 木製ポスターパネル ブラック Asmix(アスカ) 82786597
WPP-A1BK 木製ポスターパネル ブラック Asmix(アスカ) 82786597
WPP-A1BK 木製ポスターパネル ブラック Asmix(アスカ) 82786597
WPP-A1BK 木製ポスターパネル ブラック Asmix(アスカ) 82786597
WPP-A1BK 木製ポスターパネル ブラック Asmix(アスカ) 82786597
WPP-A1BK 木製ポスターパネル ブラック Asmix(アスカ) 82786597
WPP-A1BK 木製ポスターパネル ブラック Asmix(アスカ) 82786597

木製ポスターパネル ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
質量(g)1025
内容量1枚注文コード82786597品番WPP-A1BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

ポスターがキリッと締まるブラックフレーム。木製フレームで軽量、透明パネルで掲示物をしっかり保護。

用途
ポスター、チラシ、フライヤーの掲示、展示。壁掛け。
質量(g)
1025
外形寸法(mm)
628×23×875
面板有効寸法(mm)
588×835
付属品
吊り下げヒモ/ネジ2本/プラグ2本
材質
【透明パネルカバー】PET【裏板】発泡PS【フレーム】天然木【吊り下げヒモ】ナイロン【ネジ/留め金具】スチール【プラグ】PE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする