Asmix(アスカ)
木製ポスターパネル ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
630
245
1025
630
380
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82786606
品番
WPP-A2BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ポスターがキリッと締まるブラックフレーム。木製フレームで軽量、透明パネルで掲示物をしっかり保護。
用途
ポスター、チラシ、フライヤーの掲示、展示。壁掛け。
質量(g)
630
外形寸法(mm)
454×23×628
面板有効寸法(mm)
414×588
付属品
吊り下げヒモ/ネジ2本/プラグ2本
材質
【透明パネルカバー】PET【裏板】発泡PS【フレーム】天然木【吊り下げヒモ】ナイロン【ネジ/留め金具】スチール【プラグ】PE