曜日別特売
VKN051AT-7W クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) テラル 82801315

クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
出力(W)60
全揚程(m)2
吐出量(50/60Hz)(L/min)25/32
内容量1個注文コード82801315品番VKN051AT-7W
参考基準価格(税別)¥73,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。
自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。
VKN-A型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
RoHS指令(2011/65/EU)による10物質の規制に対応しております。
・但し、型式末尾がLの型式を除きます。
EU指令(CEマーキング)に対応しております。
各種効率対応品をラインナップしております。
・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品
・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)
・VKN-7W型 : 米国UL 規格認証電動機搭載品(750W はNEMAプレミアム効率となります。)
用途
・クーラント液循環・移送用

出力(W)
60
全揚程(m)
2
定格電流(A)
0.4・0.4・0.2
始動電流(A)
2.7/2.9/1.7
吐出量(L/min)(50/60Hz)
25/32
周波数(Hz)
60
定格電圧(V)
208/230/460
使用液
クーラント液
特性
流量形
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする