曜日別特売
mono103-gy キャノピードア ワンタッチテント TAIGASHOJI(大河商事) 82807536

 

mono103-gy キャノピードア ワンタッチテント TAIGASHOJI(大河商事) 82807536
mono103-gy キャノピードア ワンタッチテント TAIGASHOJI(大河商事) 82807536
mono103-gy キャノピードア ワンタッチテント TAIGASHOJI(大河商事) 82807536
mono103-gy キャノピードア ワンタッチテント TAIGASHOJI(大河商事) 82807536
mono103-gy キャノピードア ワンタッチテント TAIGASHOJI(大河商事) 82807536
mono103-gy キャノピードア ワンタッチテント TAIGASHOJI(大河商事) 82807536
mono103-gy キャノピードア ワンタッチテント TAIGASHOJI(大河商事) 82807536
mono103-gy キャノピードア ワンタッチテント TAIGASHOJI(大河商事) 82807536
mono103-gy キャノピードア ワンタッチテント TAIGASHOJI(大河商事) 82807536
mono103-gy キャノピードア ワンタッチテント TAIGASHOJI(大河商事) 82807536
mono103-gy キャノピードア ワンタッチテント TAIGASHOJI(大河商事) 82807536
mono103-gy キャノピードア ワンタッチテント TAIGASHOJI(大河商事) 82807536
mono103-gy キャノピードア ワンタッチテント TAIGASHOJI(大河商事) 82807536
mono103-gy キャノピードア ワンタッチテント TAIGASHOJI(大河商事) 82807536
mono103-gy キャノピードア ワンタッチテント TAIGASHOJI(大河商事) 82807536

キャノピードア ワンタッチテント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82807536
品番
mono103-gy
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

キャンプやピクニックにぴったりの、簡単設営のテント。1 人でもあっという間に設営可能。キャノピータイプは、テント前方にひさしをつけられます。
・40 秒簡単設営
・100%UV カット&UPF50+
・4 人で使える広々設計

用途
キャンプ、トレッキング、ピクニック、海、レジャー、フィッシング
セット内容
・本体×1・インナーテント×1・トップシート×1・キャノピーポール×2・ペグ×10・自在付きロープ(約200cm)×6・ポールケース×1・収納袋×1・取扱説明書×1
材質
8.5mm 自動グラスファイバー、190T ポリエステル、B3 メッシュ、210D Oxford(オックスフォード生地)
質量(kg)
約3.6
対応
4人
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約210×210×135
注意
※製品仕様やパッケージは改良のため予告なく変更される場合があります。
※サイズや色味は個体により若干の差異が生じることがあります。
※商品の色は、画面上の画像と実物とでは多少異なる場合があります。あらかじめご了承のうえ、お買い求めください。
※不安定な場所を避け、平らな場所に設置してください。
※直射日光の当たる場所や火の近く、高温・高湿度になる場所、小さなお子さまやペットが触れるところ、屋外では使用しないでください。
※ご購入間違いによる返品・交換はお受けいたしかねます。ご注文の前に種類やサイズ、型番などを十分ご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする