※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
A/スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び
M14X2
1/4-20UNC
1/4-28UNF
M14X2
M16X2
M18X2.5
M20X2.5
M24X3
NO.4-40UNC
NO.6-32UNC
NO.8-32UNC
NO.8-36UNF
NO.10-24UNC
NO.10-32UNF
シャンク径(mm)
13
4
5
5.5
6
6.2
13
14
17
19
21
ねじ長さ(mm)
24
6
7
8
11
15
24
30
36
全長(mm)
95
48
55
60
62
70
95
115
120
160
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82916307
品番
A-SFT HL 2.5P OH2 M14X2
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。
安定した切りくず排出性を持ったインサートねじ用のスパイラルタップです。
全長(mm)
95
ねじ長さ(mm)
24
呼び
M14X2
シャンク径(mm)
13
材質
粉末ハイス(CPM)
被削材
低炭素鋼(C~0.25%)○/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎/高炭素鋼(C0.45%~)◎/合金鋼○/調質鋼(25~35HRC)◎/ステンレス鋼(~35HRC)○/工具鋼○/鋳鋼○/ダクタイル鋳鉄○/銅○/黄銅○/黄銅鋳物○/青銅○/アルミニウム圧延材○/アルミニウム合金鋳物○/亜鉛合金鋳物○/マグネシウム合金鋳物○
表面処理
Vコーティング
ねじれ角(°)
45
注意
※画像は代表画像を使用しています。