A-SFT-SUS  STD2.5P M10X1.5X100 SUS用VIコートハイススパイラルタップ OSG(オーエスジー) 82916569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS用VIコートハイススパイラルタップA-SFT-SUS STD2.5P M10X1.5X100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼びM10X1.5X100
シャンク径(mm)7
ねじ長さ(mm)18
全長(mm)100
内容量1個注文コード82916569品番A-SFT-SUS STD2.5P M10X1.5X100
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。

全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
18
呼び
M10X1.5X100
シャンク径(mm)
7
材質
粉末ハイス(CPM)
被削材
低炭素鋼(C~0.25%)/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)/高炭素鋼(C0.45%~)/合金鋼/調質鋼(25~35HRC)/ステンレス鋼(~35HRC)/銅/アルミニウム圧延材/アルミニウム合金鋳物/マグネシウム合金鋳物/亜鉛合金鋳物/熱可塑性プラスチック
表面処理
VIコーティング
ねじれ角(°)
45
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする