A-SFT HL 2.5P OH3 M20X2.5 A/スパイラルタップ OSG(オーエスジー) 82916876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A/スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼びM20X2.5
シャンク径(mm)19
ねじ長さ(mm)30
全長(mm)120
内容量1個注文コード82916876品番A-SFT HL 2.5P OH3 M20X2.5
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。
安定した切りくず排出性を持ったインサートねじ用のスパイラルタップです。

全長(mm)
120
ねじ長さ(mm)
30
呼び
M20X2.5
シャンク径(mm)
19
材質
粉末ハイス(CPM)
被削材
低炭素鋼(C~0.25%)○/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎/高炭素鋼(C0.45%~)◎/合金鋼○/調質鋼(25~35HRC)◎/ステンレス鋼(~35HRC)○/工具鋼○/鋳鋼○/ダクタイル鋳鉄○/銅○/黄銅○/黄銅鋳物○/青銅○/アルミニウム圧延材○/アルミニウム合金鋳物○/亜鉛合金鋳物○/マグネシウム合金鋳物○
表面処理
Vコーティング
ねじれ角(°)
45
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする