A-SFT-SUS  STD 2.5P M8X1.25X90 SUS用VIコートハイススパイラルタップ OSG(オーエスジー) 82916946

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS用VIコートハイススパイラルタップA-SFT-SUS STD 2.5P M8X1.25X90

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼びM8X1.25X90
シャンク径(mm)6.2
ねじ長さ(mm)15
全長(mm)90
内容量1個注文コード82916946品番A-SFT-SUS STD 2.5P M8X1.25X90
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。

全長(mm)
90
ねじ長さ(mm)
15
呼び
M8X1.25X90
シャンク径(mm)
6.2
材質
粉末ハイス(CPM)
被削材
低炭素鋼(C~0.25%)/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)/高炭素鋼(C0.45%~)/合金鋼/調質鋼(25~35HRC)/ステンレス鋼(~35HRC)/銅/アルミニウム圧延材/アルミニウム合金鋳物/マグネシウム合金鋳物/亜鉛合金鋳物/熱可塑性プラスチック
表面処理
VIコーティング
ねじれ角(°)
45
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする