※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
SUS用VIコートハイススパイラルタップ
A-SFT-SUS STD 2.5P M6X1X80
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び
M6X1X80
M3X0.5X56
M4X0.7X63
M5X0.8X70
M6X1X80
M8X1.25X90
M10X1.5X100
M12X1.75X110
シャンク径(mm)
6
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
ねじ長さ(mm)
8
4
5.6
6.4
8
15
18
21
全長(mm)
80
56
63
70
80
90
100
110
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82917506
品番
A-SFT-SUS STD 2.5P M6X1X80
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。
全長(mm)
80
ねじ長さ(mm)
8
呼び
M6X1X80
シャンク径(mm)
6
材質
粉末ハイス(CPM)
被削材
低炭素鋼(C~0.25%)/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)/高炭素鋼(C0.45%~)/合金鋼/調質鋼(25~35HRC)/ステンレス鋼(~35HRC)/銅/アルミニウム圧延材/アルミニウム合金鋳物/マグネシウム合金鋳物/亜鉛合金鋳物/熱可塑性プラスチック
表面処理
VIコーティング
ねじれ角(°)
45
注意
※画像は代表画像を使用しています。