曜日別特売
A-SFT HL 1.5P GH2 NO.10-32UNF A/スパイラルタップ OSG(オーエスジー) 82917960

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A/スパイラルタップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼びNO.10-32UNF
シャンク径(mm)6
ねじ長さ(mm)8
全長(mm)62
内容量1個注文コード82917960品番A-SFT HL 1.5P GH2 NO.10-32UNF
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。
安定した切りくず排出性を持ったインサートねじ用のスパイラルタップです。

全長(mm)
62
ねじ長さ(mm)
8
呼び
NO.10-32UNF
シャンク径(mm)
6
材質
粉末ハイス(CPM)
被削材
低炭素鋼(C~0.25%)○/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎/高炭素鋼(C0.45%~)◎/合金鋼○/調質鋼(25~35HRC)◎/ステンレス鋼(~35HRC)○/工具鋼○/鋳鋼○/ダクタイル鋳鉄○/銅○/黄銅○/黄銅鋳物○/青銅○/アルミニウム圧延材○/アルミニウム合金鋳物○/亜鉛合金鋳物○/マグネシウム合金鋳物○
表面処理
Vコーティング
ねじれ角(°)
45
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする