83010023 アルコールバーナー&クッキングセット ロゴス 82920525

83010023 アルコールバーナー&クッキングセット ロゴス 82920525
83010023 アルコールバーナー&クッキングセット ロゴス 82920525
83010023 アルコールバーナー&クッキングセット ロゴス 82920525
83010023 アルコールバーナー&クッキングセット ロゴス 82920525
83010023 アルコールバーナー&クッキングセット ロゴス 82920525
83010023 アルコールバーナー&クッキングセット ロゴス 82920525
83010023 アルコールバーナー&クッキングセット ロゴス 82920525
83010023 アルコールバーナー&クッキングセット ロゴス 82920525
83010023 アルコールバーナー&クッキングセット ロゴス 82920525
83010023 アルコールバーナー&クッキングセット ロゴス 82920525
83010023 アルコールバーナー&クッキングセット ロゴス 82920525

アルコールバーナー&クッキングセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82920525
品番
83010023
販売価格(税込)¥13,750
販売価格(税別)
¥12,500

LOOGOSアルコールバーナーがセットされた、ファミリー向けクッカーです。
キャンプなどの、アウトドアシーンで活躍します。
アルコールバーナー、クッカー、グリッパー、さらに風からバーナーの炎を守る、防風機能のある専用コンロがコンパクトに収納できます。
また、収納袋付きで持ち運びにも便利です。
ハードアルマイト加工により丈夫で傷がつきにくく耐久性・強度アップ。長く愛用いただけます。

用途
ファミリーキャンプに最適なアルコールバナーとクッキングセット。
タイプ
ファミリー向け
サイズ(cm)
[大鍋](約)直径17×深さ7.4●[小鍋](約)直径16×深さ7.5●[フライパン](約)直径17.5×深さ3.5●[コ ン ロ](約)直径20×高さ14●[アルコールバーナー](約)直径7.5×高さ5
容量(L)
[大鍋](約)1.7●[小鍋](約)1.4●[アルコールバーナー](約)0.11
構成
クッカー(大鍋、小鍋、フライパン)、コンロ、グリッパー、アルコールバーナー、収納袋
燃焼時間(分)
(約)145
主材質
アルミ、真鍮、ステンレス
収納時寸法(cm)
(約)直径21.5×高さ11
総質量(kg)
(約)1
注意
※燃焼時間は、アルコール燃料(約)110ml、中火での使用における目安です。使用環境により異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする