WIZ'A
目地コテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
本体寸法(mm)
200×24×60
195×24.5×61
¥569
200×24×57.5
¥569
200×24×60
¥569
200×24.5×59.5
¥559
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82927979
品番
153026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
用途
モルタルや目地材の充填と均し作業に
寸法(mm)
【コテ先】107×9.0×3.0
質量(g)
60
本体寸法(mm)
200×24×60
材質
コテ板:スチール、柄:木材
色
シルバー/ナチュラルウッド