曜日別特売
153341 木鏝 アークランドサカモト 82928067

153341 木鏝 アークランドサカモト 82928067
153341 木鏝 アークランドサカモト 82928067
153341 木鏝 アークランドサカモト 82928067

木鏝153341

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)273×90×83
内容量1個注文コード82928067品番153341
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
用途
モルタルやコンクリートの荒均し・次工程への粗面づくり・光沢を抑えたマットな意匠仕上げなどに
寸法(mm)
273×90×83
質量(g)
283
材質
台・柄:自然木、首:スチール
色
ナチュラルウッド/スチールグレー
対象
本職用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする