WIZ'A
中塗コテ
153021
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
【コテ先】180×64×1.5
【コテ先】180×64×1.5
【コテ先】210×74.5×1.5
【コテ先】240×81×1.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82928320
品番
153021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
用途
中塗りや、粗材料の塗り作業に
寸法(mm)
【コテ先】180×64×1.5
質量(g)
169
本体寸法(mm)
181×64.5×63.5
材質
コテ板:鋼、柄:木材
色
シルバー/ナチュラルウッド