曜日別特売
153023 中塗コテ WIZ'A 82928365

153023 中塗コテ WIZ'A 82928365
153023 中塗コテ WIZ'A 82928365
153023 中塗コテ WIZ'A 82928365

中塗コテ153023

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)【コテ先】240×81×1.5
内容量1個注文コード82928365品番153023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
用途
中塗りや、粗材料の塗り作業に
寸法(mm)
【コテ先】240×81×1.5
質量(g)
236
本体寸法(mm)
240×81×63.5
材質
コテ板:鋼、柄:木材
色
シルバー/ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする