曜日別特売
153027 目地コテ WIZ'A 82928381

153027 目地コテ WIZ'A 82928381
153027 目地コテ WIZ'A 82928381
153027 目地コテ WIZ'A 82928381

目地コテ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
本体寸法(mm)200×24.5×59.5
内容量1個注文コード82928381品番153027
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
¥559
用途
モルタルや目地材の充填と均し作業に
寸法(mm)
【コテ先】105×12.0×3.0
質量(g)
64
本体寸法(mm)
200×24.5×59.5
材質
コテ板:スチール、柄:木材
色
シルバー/ナチュラルウッド

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする