曜日別特売
153342 木鏝 アークランドサカモト 82928426

153342 木鏝 アークランドサカモト 82928426
153342 木鏝 アークランドサカモト 82928426
153342 木鏝 アークランドサカモト 82928426

木鏝153342

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)304×100×82
内容量1個注文コード82928426品番153342
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
用途
モルタルやコンクリートの荒均し・次工程への粗面づくり・光沢を抑えたマットな意匠仕上げなどに
寸法(mm)
304×100×82
質量(g)
284
材質
台・柄:自然木、首:スチール
色
ナチュラルウッド/スチールグレー
対象
本職用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする