※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法DCONMS(mm)
32
25
32
寸法LF(mm)
120
115
120
220
255
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82934988
品番
EPAV18M035C32.0R04
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.68
寸法LH(mm)
40
寸法LS(mm)
80
寸法LF(mm)
120
寸法DC(mm)
35
シャンク形状
Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
32
寸法APMX(mm)
16.5
寸法CICT(mm)
4
FIG
1
MIID
AVMT180708PDER-MM
CSP
TRUE