曜日別特売
EPAV18M035C32.0R03L ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイ 82935697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPAV18M035C32.0R03L ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイ 82935697
EPAV18M035C32.0R03L ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18 タンガロイ 82935697

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ EPAV18

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法DCONMS(mm)32
寸法LF(mm)255
内容量1本注文コード82935697品番EPAV18M035C32.0R03L
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は51,980円となります。
参考基準価格(税別)¥62,700販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
質量(kg)
1.48
寸法LH(mm)
80
寸法LS(mm)
175
寸法LF(mm)
255
寸法DC(mm)
35
シャンク形状
Cylindrical
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DCONMS(mm)
32
寸法APMX(mm)
16.5
寸法CICT(mm)
3
FIG
1
MIID
AVMT180708PDER-MM
CSP
TRUE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする