SET.C6.210/3 六角ショートビットセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83000438

SET.C6.210/3 六角ショートビットセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83000438
SET.C6.210/3 六角ショートビットセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83000438

六角ショートビットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は軸長・サイズなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(5本)
軸長(mm)
4.5
サイズ(mm)
3
注文コード
83000438
品番
SET.C6.210/3
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

5本組。精密な刃先なのでネジに最適にフィットします。種類ごとに色分けされており必要なビットをすぐに見つける事が出来ます。PBSWISSTOOLS独自の鋼材を使用しており、長期間作業出来ます。ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用可能です。日本だけのオリジナルセットになります。

セット内容
ビット HEX3(C6.210/3)×5本
サイズ(mm)
3
全長(mm)
25
差込角(mm)
6.35
軸長(mm)
4.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする