- 用途
- 最高使用圧力 30MPa 吐出量 3.6-3.6~125.9-125.9cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 300~2000min┣sup┫-1┣/sup┫
- 吐出量(L/min)
- (1200min-1時)【ヘッド側】24.8~38.7、【シャフト側】97.5~151.0
- 回転方向
- (軸端から見て)左回転
- 取付け方法
- 取付足形
- 容量(cm3)
- 【ヘッド側】20.7、【シャフト側】81.3
- ポンプサイズ
- IPH-46A
- 備考
- 溶接フランジキット付(共通INポート使用)
- 最高使用圧力(MPa)
- 30
- 定格使用圧力(MPa)
- 21
- デザイン
- 11
- 最高回転速度(min-1)
- 2000
- 最低回転速度(min-1)
- 500
- ポンプの種類
- ダブルポンプ