IPH-25A-8-64-E-11 油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ NACHI(不二越) 83008348

IPH-25A-8-64-E-11 油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ NACHI(不二越) 83008348
IPH-25A-8-64-E-11 油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ NACHI(不二越) 83008348

油圧ポンプ IPダブルポンプIPHシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
この商品はポンプサイズ・デザイン・吐出量など1279種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポンプサイズ
IPH-25A
デザイン
11
吐出量(L/min)
(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】48.9~7.66
注文コード
83008348
品番
IPH-25A-8-64-E-11
参考基準価格(税別)¥951,000販売価格(税込)¥679,965
販売価格(税別)
¥618,150

・高圧、低騒音のIPHシリーズ・IPポンプをダブルポンプにしたもので、IPポンプの利用範囲をさらに広げることができます。
・ポンプの組合せを豊富に選択できますので、用途に応じた最適の組合せが可能です。

用途
最高使用圧力 30MPa 吐出量 3.6-3.6~125.9-125.9cm┣sup┫3┣/sup┫/rev 回転数 300~2000min┣sup┫-1┣/sup┫
吐出量(L/min)
(1200min-1時)【ヘッド側】4.3~9.8、【シャフト側】48.9~7.66
回転方向
(軸端から見て)右回転
取付け方法
取付足形
容量(cm3)
【ヘッド側】8.18、【シャフト側】6.39
ポンプサイズ
IPH-25A
備考
溶接フランジキット付(共通INポート使用)
最高使用圧力(MPa)
30
定格使用圧力(MPa)
21
デザイン
11
最高回転速度(min-1)
2000
最低回転速度(min-1)
600
ポンプの種類
ダブルポンプ
注意
※写真は代表画像です。受注生産の為納期が変動する可能性があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする