曜日別特売
TD-05CR タイディアップボックス ライクイット 83114495

TD-05CR タイディアップボックス ライクイット 83114495
TD-05CR タイディアップボックス ライクイット 83114495

タイディアップボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色クリア
高さ(mm)147
内容量1個注文コード83114495品番TD-05CR
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。
各サイズ組み合わせて使用できます。
再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。

材質
ABS樹脂
色
クリア
高さ(mm)
147
タイプ
ボックス深型
縦(mm)
371
寸法(mm)
250×371×147
質量(g)
870
横(mm)
250
注意
※クリアは再生材を使用しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする