TDS-04CR タイディアップボックス(セット) ライクイット 83114538

タイディアップボックス(セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色・内容量など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(4個)
色
クリア
注文コード
83114538
品番
TDS-04CR
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。
各サイズ組み合わせて使用できます。
再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。

セット内容
ボックス深型、インナー深型×3
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
インナー深型/120×241×55、ボックス浅型/250×371×75
色
クリア
タイプ
深型4点
注意
※クリアは再生材を使用しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする