曜日別特売
KL-46 おくだけキッチンマット(撥水) サンコー[日用品] 83124426

 

KL-46 おくだけキッチンマット(撥水) サンコー[日用品] 83124426
KL-46 おくだけキッチンマット(撥水) サンコー[日用品] 83124426
KL-46 おくだけキッチンマット(撥水) サンコー[日用品] 83124426
KL-46 おくだけキッチンマット(撥水) サンコー[日用品] 83124426
KL-46 おくだけキッチンマット(撥水) サンコー[日用品] 83124426

おくだけキッチンマット(撥水)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
寸法(cm)60×240
内容量1枚注文コード83124426品番KL-46
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

撥水加工を施しています。
簡単に取り付け、取り外しができます。
マットの裏面がピタッと吸着します。
生地が薄いので、つまずきにくく、扉の開閉の妨げにもなりません。
掃除機をかけても吸い上がらず、楽にお掃除できます。
ハサミで手軽にカットできます。

用途
キッチンマット
寸法(cm)
60×240
材質
表面/ポリエステル100%、裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
厚さ(mm)
4
色
グリーン
注意
※撥水加工は防水仕様ではありません。濡れたときは早めに拭き取ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする