曜日別特売

600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1巻(30m)
導体公称断面積(mm2)
5.5
注文コード
83129755
品番
HIV 5.5SQ 赤
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格

用途
一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線
種別
より線
色(絶縁体)
絶縁体厚さ(mm)
1
概算質量(kg/km)
70
導体構成(本/mm)
7/1.0
定格電圧(V)
600
導体外径(Φmm)
3
導体公称断面積(mm2)
5.5
試験電圧(V/1分)
1500
定格温度(℃)
75
仕上外径(Φmm)
約5.0
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
3.33
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
【20℃/75℃】50/0.05
規格/略称
HIV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする