レンジでひとり用鍋

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83190740 品番KB-700
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

一人鍋用のつゆの素と水を入れ、お好みの具材を入れるだけ。レンジでささっと簡単に一人鍋ができます。

材質ポリプロピレン 高さ(mm)115 質量(g)135 縦(mm)184 横(mm)216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
鍋料理
建設業・工事業

一人鍋をするのに丁度良い大きさで、切った野菜等を入れてレンチンすればOKなので、一人暮らしに持ってこいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする