トレードワン
トレードワンの キッチン・調理用品
トレードワンの ふきん(カウンタークロス 等)
マジカルウォッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83314956
品番
70131
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
特殊な凹凸加工で油汚れや頑固な汚れもスッキリ。使い捨てだから雑菌の心配もなく衛生的!
材質
ポリプロピレン
色
イエロー
質量(g)
210
縦(mm)
15000
横(mm)
200