曜日別特売
CL-15×3 フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】 アイリスオーヤマ 83316208

フタが外せるクーラーボックス【5サイズ展開】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1セット(3個)
容量(L)15(3個)
内容量1セット(3個)注文コード83316208品番CL-15×3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。
フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。
フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。
7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。
ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。

質量(g)
1782(3個)
容量(L)
15(3個)
内寸(mm)
296×198×229
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×273×295
色
ベージュ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする