※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型露出ボックス(直角2方出)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋳鉄製 呼びC39 注文コード83392383 品番DF2939P
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質・呼びなど13種類から選べます 他の種類を見る
材質鋳鉄製 質量(kg)1.2 寸法H(mm)55 呼びC39 寸法A(mm)114 種類薄鋼電線管用 寸法D(Φmm)50 寸法B(mm)96 仕上電気亜鉛めっき

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35180984
2019-12-20
用途:
工場の配線工事に使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装作業をするので金属製が必要だったので購入しました。近くのホームセンターでは売っていなかったので助かりました。まだ配線工事がありますので必要になったときにまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする