CKD
NUシリーズ ニューウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
6
色
白
注文コード
83441671
品番
NU-06-20-W
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,437
販売価格(税別)
¥
2,215
バスケットに入れる
この商品は
外径・色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
4.5
使用流体
空気
材質
ウレタン
外径(Φmm)
6
色
白
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)