本体
クロシオ
クロシオの 椅子
クロシオの 折りたたみ椅子
チークチェア2脚組 折りたたみ式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2脚)
注文コード
83577420
品番
55101
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
世界三大銘木のチーク材を使用。
美しい木目と強靭な耐久性があり、家具材、彫刻材、船舶材、建築材などに使用されます。
折りたたんで狭いスキマにも収納できます。
仕様
完成品
材質
天然木(チーク)
質量(kg)
約5.7(1脚)
色
木目
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×61×88.5
座面高(cm)
約46.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません