本体

62215 アートダイニング3点セット クロシオ 83577526 62215 アートダイニング3点セット クロシオ 83577526 62215 アートダイニング3点セット クロシオ 83577526 62215 アートダイニング3点セット クロシオ 83577526 62215 アートダイニング3点セット クロシオ 83577526 62215 アートダイニング3点セット クロシオ 83577526

アートダイニング3点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 83577526 品番 62215
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

木目調とスチールの組み合わせがスタイリッシュな印象、場所をとらないコンパクトな3点セットです。
天板・棚板は凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂なので傷つきにくくお手入れ簡単。
デスク天板は厚さ約3.8cmと重厚感があります。座面は約1.8cm厚です。
天板・座面は角を丸く加工しています。手触りもやさしく安全面にも配慮しました。
1〜2人での使用に丁度良い小さめサイズです。
チェアはリビングや寝室でサイドテーブルとしてもお使いいただけます。

仕様組立式 材質天板=合成樹脂化粧繊維板、脚=スチール 質量(kg)デスク:約8.5、チェア:約3 モダンナチュラル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)デスク:80×50×72、チェア:40×30×42.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする