本体
シンプルデザインのデスクとチェアの2点セット。狭いお部屋やワンルームでも邪魔にならないコンパクトサイズ、様々な用途でお使いいただけます。天板・棚板は凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂なので傷つきにくくお手入れ簡単。デスク天板は厚さ約3.8cmと重厚感があります。チェアは約1.5cm厚です。1500W2口コンセント付。スマホの充電やライトも使えます。背もたれ・座面は角を丸く加工しています。手触りもやさしく安全面にも配慮しました。