本体

アートデスク2点セット コンセント付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 83577560 品番 62212
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シンプルデザインのデスクとチェアの2点セット。狭いお部屋やワンルームでも邪魔にならないコンパクトサイズ、様々な用途でお使いいただけます。
天板・棚板は凹凸のあるエンボス加工で高級感があり、合成樹脂なので傷つきにくくお手入れ簡単。
デスク天板は厚さ約3.8cmと重厚感があります。チェアは約1.5cm厚です。
1500W2口コンセント付。スマホの充電やライトも使えます。
背もたれ・座面は角を丸く加工しています。手触りもやさしく安全面にも配慮しました。

仕様組立式 材質合成樹脂化粧繊維板、スチール 質量(kg)デスク:約6、チェア:約3.5 ヴィンテージブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)デスク:80×40×72、チェア:41×45.5×81 座面高(cm)約44

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする