DCギヤードモータ McLennan Servo Supplies ギア 12V 14 Ncm, 1271-12-188

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83831924 品番1271-12-188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ギヤードモータ:1271 27 mm 12 V dc. 低速と小型化を要する幅広い用途に使用 一体型有鉄芯DCモータは、スムーズな動作と双方向の可変速機能を実現 ギアヘッドには、多段式金属製スパーギアトレーンを採用 VDRシステムにより電気干渉を最小限に抑制

仕様
電源電圧 = 12 V dc
DCモータータイプ = ギア
出力スピード = 9 rpm
軸径 = 4mm
最大出力トルク = 14 Ncm
ギヤヘッドのタイプ = スパー形
許容電流値 = 50 mA
長さ = 46mm
幅 = 27mm
コアコンストラクション = 鉄心

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする